Barre d’alésage, acier, à droite, ⌀ queue / dim. plaquette: 40/16mm

Réf.: 260934 40/16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 40 mm
Taille plaquette 16 mm
Type d'utilisation à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
Norme Norme usine
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils A40T STFCR/L16
Angle d'attaque κ 90 degré
Plaquette adaptée TC.. 16T3..
⌀ pré-perçage min. Dmin 49 mm
Déport L3 27 mm
Hauteur de serrage L2 39 mm
Longueur de tête L1 37,5 mm
Longueur totale L 300 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 2
Sous-plaquette 269005 7
Vis pour sous-plaquette 269013 2
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d’alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260934 40/16
EAN / GTIN 4045197656063
Réf. fabricant 260934 40/16

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier