Barre d’alésage, acier 32/16 mm

Réf.: 260934 32/16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ queue Ds 32 mm
    Taille plaquette 16 mm
    Type d'utilisation à droite
    Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
    Norme Norme usine
    Arrosage interne oui
    Code ISO porte-outils A32S STFCR/L16
    Angle d'attaque κ 90 degré
    Plaquette adaptée TC.. 16T3..
    ⌀ pré-perçage min. Dmin 40 mm
    Déport L3 22 mm
    Hauteur de serrage L2 30 mm
    Longueur de tête L1 34,6 mm
    Longueur totale L 250 mm
    Jeu de vis pour plaquettes 269028 2
    Sous-plaquette 269005 7
    Vis pour sous-plaquette 269013 2
    Utilisation Tournage longitudinal intérieur
    Type de produit Barre d'alésage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 260934 32/16
    EAN / GTIN 4045197653574
    Réf. fabricant 260934 32/16

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier