TC. T 16T304 HU7310

Réf.: 260986 HU7310

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  19.75 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  16.45 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
75 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette TCGT 16T304
    Rayon d'angle 0,4 mm
    Nuance HU7310
    Type d'outils Carbure
    Application principale N
    Condition de coupe Continue
    Brise-copeaux AM
    Tolérance G
    Prof. coupe ap 0,1 mm - 4 mm
    Avance f 0,05 mm/tr - 0,5 mm/tr
    Vitesse de coupe vc Application principale 350 m/min - 600 m/min
    Revêtement non revêtu
    Nombre de changements/dents 3
    Classement finition/ébauche Finition
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 260986 HU7310
    EAN / GTIN 4045197671127
    Réf. fabricant 260986 HU7310

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    Alu (à copeaux courts)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    Continue
     
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier