Porte-outils à vis 25/16 mm

Réf.: 260907 25/16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Norme: DIN ISO 5610
  • Arrosage interne: non

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 25 mm
Taille plaquette 16 mm
Type d'utilisation Gauche
Norme DIN ISO 5610
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils STGCR/L 2525M16
Plaquette adaptée TC.. 16T3..
Largeur fonctionnelle L4 32 mm
Longueur de tête L1 23 mm
Longueur totale L 150 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 2
Sous-plaquette 269005 7
Vis pour sous-plaquette 269013 2
Angle d'attaque κ 90 degré
Utilisation Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260907 25/16
EAN / GTIN 4045197713605
Réf. fabricant 260907 25/16

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop