Porte-outils à vis 12/11 mm

Réf.: 260907 12/11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN ISO 5610
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Taille de queue 12 mm
    Taille plaquette 11 mm
    Type d'utilisation Gauche
    Norme DIN ISO 5610
    Arrosage interne non
    Code ISO porte-outils STGCR/L 1212F11
    Plaquette adaptée TC.. 1102..
    Largeur fonctionnelle L4 16 mm
    Longueur de tête L1 19 mm
    Longueur totale L 80 mm
    Jeu de vis pour plaquettes 269028 18
    Angle d'attaque κ 90 degré
    Utilisation Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur
    Type de produit Porte-outils à vis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 260907 12/11
    EAN / GTIN 4045197805911
    Réf. fabricant 260907 12/11

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes