• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Il existe une alternative à ce produit

SCMT 09T308 HB725

Réf.: 260763 HB725

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SCMT 09T308
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance HB725
Type d'outils Carbure
Application principale UNI
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux UM
Tolérance M
Prof. coupe ap 0,2 mm - 4 mm
Avance f 0,05 mm/tr - 0,5 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 50 m/min - 250 m/min
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260763 HB725
Réf. fabricant 260763 HB725

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Uni
 
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier