Porte-outils à vis 10/09 mm

Réf.: 260706 10/09
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norm: Norme usine
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 10 mm
Taille plaquette 9 mm
Type d'utilisation à droite
Norm Norme usine
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils SSSCR/L 1010E09
Plaquette adaptée SC.. 09T3..
Largeur fonctionnelle L4 14,25 mm
Longueur de tête L1 21 mm
Longueur totale L 70 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 23
Angle d'attaque κ 45 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260706 10/09
EAN / GTIN 4045197937445
Réf. fabricant 260706 10/09

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier