RC.X 1003 HB7120-1

Réf.: 260640 HB7120-1

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  10.25 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  8.55 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette RCMX 1003
    Nuance HB7120-1
    Type d'outils Carbure
    Application principale M
    Condition de coupe Continue
    Brise-copeaux VM
    Tolérance M
    Prof. coupe ap 0,5 mm - 2 mm
    Avance f 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr
    Vitesse de coupe vc Application principale 80 m/min - 260 m/min
    Nombre de changements/dents 2
    Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 260640 HB7120-1
    EAN / GTIN 4045197818232
    Réf. fabricant 260640 HB7120-1

    Tableau d’application

    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    Continue
     
    av. arrosage max.
     

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :