Porte-plaquettes radial Medium / Medium-Plus 06 mm

Réf.: 260613 06
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'utilisation Gauche
Profondeur coupe max. tmax 30 mm
Taille plaquette 6 mm
Plaquette adaptée RC.T 0602
Jeu de vis pour plaquettes 269028 22
Longueur totale Ltot 82 mm
Type de produit Porte-plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260613 06
EAN / GTIN 4062406383152
Réf. fabricant 260613 06

Description

Exécution:

Outil pour tour à copier modulaire pour profondeurs de coupe jusqu’à 70 mm.

Utilisation:

En association avec le porte-outils Medium / Medium Plus GARANT (274002).

Attention:

Sans vis de montage (fournies avec les porte-outils).

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange