Porte-outils à levier SRGCL 30°, pour plaquettes RC.X, gauche, Carré / plaquette: 12/06mm

Réf.: 260607 12/06
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
Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 12 mm
Taille plaquette 6 mm
Type d'utilisation Gauche
Norme Norme usine
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils SRGCR/L 1212F06
Plaquette adaptée RC.T 0602
Largeur fonctionnelle L4 16 mm
Longueur de tête L1 13,6 mm
Longueur totale L 80 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 22
Angle d'attaque κ 30 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260607 12/06
EAN / GTIN 4062406059453
Réf. fabricant 260607 12/06