Porte-outils à vis 16/10 mm

Réf.: 260607 16/10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 16 mm
Taille plaquette 10 mm
Type d'utilisation Gauche
Norme Norme usine
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils SRGCR/L 1616H10
Plaquette adaptée RC.X 1003
Largeur fonctionnelle L4 20 mm
Longueur de tête L1 15,5 mm
Longueur totale L 100 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 2
Sous-plaquette 269005 11
Vis pour sous-plaquette 269013 2
Angle d'attaque κ 30 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260607 16/10
EAN / GTIN 4045197655387
Réf. fabricant 260607 16/10