{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de queue | 12 mm | |
Taille plaquette | 6 mm | |
Type d'utilisation | à droite | |
Norme | Norme usine | |
Arrosage interne | non | |
Code ISO porte-outils | SRGCR/L 1212F06 | |
Plaquette adaptée | RC.T 0602 | |
Largeur fonctionnelle L4 | 16 mm | |
Longueur de tête L1 | 13,6 mm | |
Longueur totale L | 80 mm | |
Jeu de vis pour plaquettes | 269028 22 | |
Angle d'attaque κ | 30 degré | |
Utilisation | Dressage; Tournage longitudinal extérieur | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 260606 12/06 | |
EAN / GTIN | 4062406059385 | |
Réf. fabricant | 260606 12/06 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |