Porte-outils à vis 25/06 mm

Réf.: 260606 25/06
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 25 mm
Taille plaquette 6 mm
Type d'utilisation à droite
Norme Norme usine
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils SRGCR/L 2525M06
Plaquette adaptée RC.T 0602
Largeur fonctionnelle L4 32 mm
Longueur de tête L1 15,3 mm
Longueur totale L 150 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 22
Angle d'attaque κ 30 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260606 25/06
EAN / GTIN 4062406059415
Réf. fabricant 260606 25/06