DC. T 11T302, Nuance: CA6525

Réf.: 260385 CA6525
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette DCMT 11T302
Rayon d'angle 0,2 mm
Nuance CA6525
Type d'outils Carbure
Application principale M
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux MQ
Tolérance M
Prof. coupe ap 0,5 mm - 1,5 mm
Avance f 0,05 mm/tr - 0,25 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 50 m/min - 140 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260385 CA6525
EAN / GTIN 4960664589241
Réf. fabricant TJV01896

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


DC. T 11T302, Nuance: CA6525

DC. T 11T302, Nuance: CA6525

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock
CHF  10.25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
17 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  12.90
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  10.75
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF  7.60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
12,60 CHF
CHF  6.20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
10,50 CHF
CHF  6.20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Code ISO plaquette DCMT 11T302 DCMT 11T302 DCMT 11T302 DCMT 11T302
Classement finition/ébauche Finition Finition Ebauche-Finition Finition
Type d'outils Carbure Carbure Carbure Carbure
Condition de coupe Légèrement intermittente Légèrement intermittente Légèrement intermittente Légèrement intermittente
Avance f 0,05 mm/tr - 0,25 mm/tr 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr 0,05 mm/tr - 0,2 mm/tr 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 50 m/min - 140 m/min 70 m/min - 260 m/min 60 m/min - 220 m/min 80 m/min - 270 m/min
Type de produit Plaquette pour tournage Plaquette pour tournage Plaquette pour tournage Plaquette pour tournage