DC. T 11T302 CA115P

Réf.: 260385 CA115P
Nouveau produit

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  12.30 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  10.25 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette DCMT 11T302
Rayon d'angle 0,2 mm
Nuance CA115P
Type d'outils HM
Application principale P
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux HQ
Tolérance M
Prof. coupe ap 0,5 mm - 1,5 mm
Avance f 0,05 mm/tr - 0,25 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 120 m/min - 340 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260385 CA115P
EAN / GTIN 4960664045891

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier