• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Il existe une alternative à ce produit

Barre d’alésage, acier 10/07 mm

Réf.: 260338 10/07

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 5×D
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 10 mm
Taille plaquette 7 mm
Type d'utilisation à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 5×D
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils A10L SDUCR/L07
Angle d'attaque κ 93 degré
Plaquette adaptée DC.. 0702..
⌀ pré-perçage min. Dmin 14 mm
Déport L3 8,7 mm
Hauteur de serrage L2 9 mm
Longueur totale L 140 mm
Longueur de col L1 50 mm
Vis pour plaquette 269022 4
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260338 10/07
Réf. fabricant THC11700

Description

Exécution:

Goujure profilée pour une meilleure évacuation des copeaux, usinage stable, vibrations réduites.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes