Il existe une alternative à ce produit

Barre d’alésage, acier 25/11 mm

Réf.: 260338 25/11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 5×D
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 25 mm
Taille plaquette 11 mm
Type d'utilisation à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 5×D
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils A25S SDUCR/L11
Angle d'attaque κ 93 degré
Plaquette adaptée DC.. 11T3..
⌀ pré-perçage min. Dmin 32 mm
Déport L3 19 mm
Hauteur de serrage L2 24 mm
Longueur totale L 250 mm
Longueur de col L1 125 mm
Vis pour plaquette 269022 3
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260338 25/11
Réf. fabricant THC11714

Description

Exécution:

Goujure profilée pour une meilleure évacuation des copeaux, usinage stable, vibrations réduites.