{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type d'utilisation | à droite | |
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à | 5×D | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | Norme usine | |
Arrosage interne | oui | |
Code ISO porte-outils | AH0810H SDUCR/L07; AH1012K SDUCR/L07; AH1216M SDUCR/L07 | |
Plaquette adaptée | DC.. 0702.. | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 12,5 mm; 15,5 mm; 19,5 mm | |
Déport L3 | 7 mm; 9 mm; 11 mm | |
Hauteur de serrage L2 | 9 mm; 11 mm; 15 mm | |
Profondeur utile T | 5 mm; 5 mm; 5 mm | |
Largeur de collet L4 | 8 mm; 10 mm; 12 mm | |
Longueur de tête L1 | 22 mm; 28 mm; 36 mm | |
Longueur totale L | 100 mm; 125 mm; 150 mm | |
Jeu de vis pour plaquettes | 269028 7 | |
Type de produit | Barre d'alésage |
Référence article | 260334 | |
EAN / GTIN | 4045197653055 | |
Réf. fabricant | 260334 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Jeu de barres d’alésage HSS
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 324.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 291.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
|
|
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à | 5×D | 8×D | 5×D | 8×D | 3×D |
Code ISO porte-outils | AH0810H SDUCR/L07 ;AH1012K SDUCR/L07 ;AH1216M SDUCR/L07 | E08K SCLCR/L06 ;E10K SCLCR/L06 ;E12M SCLCR/L06 | AH0608H SCLCR/L06 ;AH0810J SCLCR/L06 ;AH1012K SCLCR/L06 ;AH1216M SCLCR/L06 | E10K SDUCR/L07 ;E12M SDUCR/L07 | S0810H SDUCR07; S1012K SDUCR07; S1216M SDUCR07 |
Norme | Norme usine | DIN 8024 | Norme usine | DIN 8024 ;Norme usine | Norme usine |
Plaquette adaptée | DC.. 0702.. | CC.. 0602.. | CC.. 0602.. | DC.. 0702.. | DC..0702.. |
Hauteur de serrage L2 | 9 ;11 ;15 | 7,6 ;9,6 ;11,5 | 7 ;9 ;11 ;15 | 9,6 ;11,6 | 9 ;11 ;15 |
Type d'utilisation | à droite | à droite | à droite | à droite | à droite |
Type de produit | Barre d'alésage | Barre d'alésage | Barre d'alésage | Barre d'alésage | Barre d'alésage |