Jeu de barres d'alésage en acier sans AI SET07

Réf.: 260348 SET07
Fixer le prix 3 Unité (CHF 67,83 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Norme: Norme usine

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'utilisation à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
Norme Norme usine
Code ISO porte-outils S0810H SDUCR07; S1012K SDUCR07; S1216M SDUCR07
Plaquette adaptée DC..0702..
⌀ pré-perçage min. Dmin 12 mm; 15,5 mm; 18 mm
Déport L3 6,5 mm; 9 mm; 11 mm
Hauteur de serrage L2 9 mm; 11 mm; 15 mm
Largeur de collet L4 8 mm; 10 mm; 12 mm
Longueur de tête L1 22,5 mm; 27,5 mm; 40,5 mm
Longueur totale L 100 mm; 125 mm; 150 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 7
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260348 SET07
EAN / GTIN 4062406074982
Réf. fabricant 260348 SET07

Description

Exécution:

Sans arrosage interne.

Livraison:

En coffret plastique.