{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | GARANT Master | |
⌀ queue Ds | 25 mm | |
Type d'utilisation | Gauche | |
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à | 3×D | |
Norm | DIN 8024 | |
Arrosage interne | oui | |
Code ISO porte-outils | A25R SDQCR/L11 | |
Plaquette adaptée | DC.. 11T3.. | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 31 mm | |
Déport L3 | 16 mm | |
Hauteur de serrage L2 | 23 mm | |
Longueur de tête L1 | 40 mm | |
Longueur totale L | 200 mm | |
Jeu de vis pour plaquettes | 269028 8 | |
Utilisation | Tournage longitudinal intérieur | |
Type de produit | Barre d'alésage |
Référence article | 260331 25/11 | |
EAN / GTIN | 4062406576998 | |
Réf. fabricant | 260331 25/11 |