{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | CCMT 060202 | |
Rayon d'angle | 0,2 mm | |
Nuance | PV720 | |
Type d'outils | Cermet | |
Application principale | P | |
Condition de coupe | Continue | |
Brise-copeaux | HQ | |
Tolérance | M | |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avance f | 0,05 mm/tr - 0,25 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 60 m/min - 270 m/min | |
Nombre de changements/dents | 2 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 260091 PV720 | |
EAN / GTIN | 4960664723362 | |
Réf. fabricant | TLD01520 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
CC. T 060202, Nuance: PV720
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock
CHF 7.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
103 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 9.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 7.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Rayon d'angle | 0,2 mm | 0,2 mm |
Code ISO plaquette | CCMT 060202 | CCMT 060202 |
Nuance | PV720 | HB7010-1 |
Avance f | 0,05 mm/tr - 0,25 mm/tr | 0,05 mm/tr - 0,25 mm/tr |
Vitesse de coupe vc Application principale | 60 m/min - 270 m/min | 150 m/min - 500 m/min |
Type de produit | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage |
Tolérance | M | ZA |