{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | CCMT 060202 | |
Rayon d'angle | 0,2 mm | |
Nuance | PR1725 | |
Type d'outils | Carbure | |
Revêtement | revêtu | |
Application principale | M | |
Application secondaire | P | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | MFP-SKS | |
Tolérance | G | |
Prof. coupe ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Avance f | 0,03 mm/tr - 0,2 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 60 m/min - 200 m/min | |
Vitesse de coupe vc Application secondaire | 50 m/min - 150 m/min | |
Nombre de changements/dents | 2 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 260091 PR1725 | |
EAN / GTIN | 4960664923342 |