Il existe une alternative à ce produit

CC.T 09T304 HB7410-1

Réf.: 260058 HB7410-1

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  10.90 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  9.10 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CCGT 09T304
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance HB7410-1
Type d'outils Carbure
Application principale Ti
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux TAS
Tolérance G
Prof. coupe ap 0,2 mm - 2 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 60 m/min - 90 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260058 HB7410-1
Réf. fabricant 260058 HB7410-1

Tableau d’application

Continue