CC.T 09T304, Nuance: CU7010

Réf.: 260058 CU7010

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  8.45 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  7.05 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CCMT 09T304
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance CU7010
Type d'outils Cermet
Revêtement non revêtu
Application principale P
Application secondaire M
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux SS
Tolérance ZA
Prof. coupe ap 0,2 mm - 2,5 mm
Avance f 0,05 mm/tr - 0,25 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 90 m/min - 210 m/min
Vitesse de coupe vc Application secondaire 80 m/min - 140 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260058 CU7010
EAN / GTIN 4045197667403
Réf. fabricant 260058 CU7010

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Fonte GG(G)
K
Uni
 
Continue
 
à sec
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier