{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | CCMT 09T302 | |
Rayon d'angle | 0,2 mm | |
Nuance | HB7140-1 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | M | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | VS | |
Tolérance | ZA | |
Prof. coupe ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 70 m/min - 260 m/min | |
Nombre de changements/dents | 2 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 260056 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197818966 | |
Réf. fabricant | 260056 HB7140-1 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Plaquette de tournage CC.T 09T302, pour finition, Nuance: HB7140-1
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 11.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 9.25
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 10.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 9.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de changements/dents | 2 | 2 |
Classement finition/ébauche | Finition | Ebauche-Finition |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | Légèrement intermittente |
Prof. coupe ap | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr | 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr |
Application principale | M | M |
Vitesse de coupe vc Application principale | 70 m/min - 260 m/min | 80 m/min - 270 m/min |