{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | CCMT 09T302 | |
Rayon d'angle | 0,2 mm | |
Nuance | CU7010 | |
Type d'outils | Cermet | |
Revêtement | non revêtu | |
Application principale | P | |
Application secondaire | M | |
Condition de coupe | Continue | |
Brise-copeaux | SS | |
Tolérance | ZA | |
Prof. coupe ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Avance f | 0,05 mm/tr - 0,25 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 90 m/min - 210 m/min | |
Vitesse de coupe vc Application secondaire | 80 m/min - 140 m/min | |
Nombre de changements/dents | 2 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 260056 CU7010 | |
EAN / GTIN | 4045197667342 | |
Réf. fabricant | 260056 CU7010 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |