CCGT 030101, Nuance: PR1535

Réf.: 260040 PR1535
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CCGT 030101
Rayon d'angle 0,1 mm
Nuance PR1535
Type d'outils Carbure
Revêtement Megacoat Nano
Application principale M
Application secondaire S
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux MFP-PF
Prof. coupe ap 0,03 mm - 0,2 mm
Avance f 0,02 mm/tr - 0,1 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 70 m/min - 160 m/min
Vitesse de coupe vc Application secondaire 40 m/min - 60 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260040 PR1535
EAN / GTIN 4960664871544
Réf. fabricant TLC58750

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Continue
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


CCGT 030101, Nuance: PR1535

CCGT 030101, Nuance: PR1535

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  20.60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  20.35
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  16.95
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  20.35
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  16.95
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Classement finition/ébauche Finition Finition Finition
Type d'outils Carbure Carbure Carbure
Nuance PR1535 HU7315-1 HU7315-1
Brise-copeaux MFP-PF AF AF
Avance f 0,02 mm/tr - 0,1 mm/tr 0,03 mm/tr - 0,1 mm/tr 0,03 mm/tr - 0,25 mm/tr
Application principale M N N
Vitesse de coupe vc Application principale 70 m/min - 160 m/min 120 m/min - 600 m/min 50 m/min - 300 m/min