Porte-outils à vis 8/06 mm

Réf.: 260007 8/06
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 8 mm
Taille plaquette 6 mm
Type d'utilisation Gauche
Norm DIN ISO 5610
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils SCLCR/L 0808D06
Plaquette adaptée CC.. 0602..
Largeur fonctionnelle L4 10 mm
Longueur de tête L1 9 mm
Longueur totale L 60 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 22
Angle d'attaque κ 95 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260007 8/06
EAN / GTIN 4045197651686
Réf. fabricant 260007 8/06