Porte-outils à vis, Gauche, Carré / plaquette: 16/09mm

Réf.: 260007 16/09
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Schaft- / Plattengröße (mm) Prix unitaire TTC
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Innenkühlung: nein

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Schaftgröße 16 mm
Plattengröße 9 mm
Einsatzart links
Norm DIN ISO 5610
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter SCLCR/L 1616H09
passende Wendeschneidplatte CC.. 09T3..
Funktionsbreite L4 20 mm
Kopflänge L1 17 mm
Gesamtlänge L 100 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 2
Unterlegplatte 269005 1
Schraube für Unterlegplatte 269013 2
Einstellwinkel κ 95 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260007 16/09
EAN / GTIN 4045197651723
Réf. fabricant 260007 16/09