Jeu de porte-outils, Gauche, Carré / plaquette: 16mm

Réf.: 265111 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 16 mm
Type d'utilisation Gauche
Norme DIN ISO 5610
Code ISO porte-outils SCLCL 1616H09; SCSCL 1616H09
Plaquette adaptée CC.. 09T3..
Largeur fonctionnelle L4 20 mm
Longueur de tête L1 17 mm
Longueur totale L 100 mm
Pièce de rechange 269981 4
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 265111 16
EAN / GTIN 4045197941947
Réf. fabricant 265111 16