Porte-outils à vis 20/12 mm

Réf.: 260001 20/12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Dimension queue / carré (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 20 mm
Taille plaquette 12 mm
Type d'utilisation Gauche
Norme Norme usine
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils SCSCR/L 2020K12
Plaquette adaptée CC.. 1204..
Largeur fonctionnelle L4 25 mm
Longueur de tête L1 24 mm
Longueur totale L 126 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 20
Sous-plaquette 269005 6
Vis pour sous-plaquette 269013 5
Angle d'attaque κ 45 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260001 20/12
EAN / GTIN 4045197929297
Réf. fabricant 260001 20/12