Porte-outils à vis, Gauche, Dimension queue / carré: 12/09mm

Réf.: 260001 12/09
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Dimension queue / carré (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 12 mm
Taille plaquette 9 mm
Type d'utilisation Gauche
Norme Norme usine
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils SCSCR/L 1212F09
Plaquette adaptée CC.. 09T3..
Largeur fonctionnelle L4 16 mm
Longueur de tête L1 19 mm
Longueur totale L 80 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 2
Angle d'attaque κ 45 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260001 12/09
EAN / GTIN 4045197929242
Réf. fabricant 260001 12/09