TNGA 160408 ME

Réf.: 255663 ME
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette TNGA 160408
    Rayon d'angle 0,8 mm
    Nuance KBN35M
    Type d'outils CBN
    Condition de coupe Continue; Légèrement intermittente
    Type d'arête de coupe ME
    Prof. coupe ap 0,05 mm - 0,2 mm
    Avance f 0,1 mm/tr - 0,2 mm/tr
    Vitesse de coupe vc Application principale 120 m/min - 200 m/min
    Nombre de changements/dents 3
    Classement finition/ébauche Finition
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 255663 ME
    EAN / GTIN 4960664544493
    Réf. fabricant TBA04357

    Tableau d’application

    Acier < 55 HRC
    H
    Acier < 60 HRC
    H
    Acier < 67 HRC
    H
    Irrégulière
     
    Interrompue
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Plaquettes CBN avec revêtement MEGACOAT.
    MultiEdge; 2 ou 3 arêtes par plaquette.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :