Jeu de porte-outils, droite, Carré: 20mm

Réf.: 255130 20
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: DIN ISO 5610; Norme usine

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 20 mm
Type d'utilisation droite
Norme DIN ISO 5610; Norme usine
Code ISO porte-outils PCLNR 2020K12; PDJNR 2020K11; PSSNR 2020K12
Plaquette adaptée CN.. 1204..; DN.. 1104..; SN.. 1204..
Largeur fonctionnelle L4 25 mm
Longueur de tête L1 25 mm
Longueur totale L 125 mm
Pièce de rechange 259981 2
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 255130 20
EAN / GTIN 4045197941725
Réf. fabricant 255130 20