Jeu de porte-outils, droite, Carré: 16mm

Réf.: 255130 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN ISO 5610; Norme usine

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 16 mm
Type d'utilisation droite
Norme DIN ISO 5610; Norme usine
Code ISO porte-outils PCLNR 1616H09; PDJNR 1616H11; PSSNR 1616H12
Plaquette adaptée CN.. 09T3..; DN.. 1104..; SN.. 1204..
Largeur fonctionnelle L4 20 mm
Longueur de tête L1 22 mm; 25 mm; 25 mm
Longueur totale L 100 mm
Pièce de rechange 259981 1
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 255130 16
EAN / GTIN 4045197941718
Réf. fabricant 255130 16