Jeu de porte-outils, gauche, Taille de queue: 32mm

Réf.: 255121 32
Fixer le prix 2 Unité (CHF 70,00 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de queue (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 32 mm
Type d'utilisation gauche
Norme Norme usine
Code ISO porte-outils PCLNL 3232P16; PDJNL 3232P15
Plaquette adaptée CN.. 1606..; DN.. 1506..
Largeur fonctionnelle L4 40 mm
Longueur de tête L1 40 mm
Longueur totale L 170 mm
Pièce(s) de rechange 259981 9
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 255121 32
EAN / GTIN 4062406609429
Réf. fabricant 255121 32