Jeu de porte-outils, gauche, Taille de queue: 16mm

Réf.: 255121 16
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
Taille de queue (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 16 mm
Type d'utilisation gauche
Norme Norme usine
Code ISO porte-outils PCLNL 1616H09; PDJNL 1616H11;
Plaquette adaptée CN.. 09T3..; DN.. 1104..
Largeur fonctionnelle L4 20 mm
Longueur de tête L1 22 mm; 25 mm
Longueur totale L 100 mm
Pièce(s) de rechange 259981 7
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 255121 16
EAN / GTIN 4062406384616
Réf. fabricant 255121 16