{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ queue Ds | 32 mm | |
Plattengröße | 8 mm | |
Einsatzart | Gauche | |
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à | 3×D | |
Norme | DIN 8024 | |
Innenkühlung | oui | |
ISO-Code Halter | A32S PWLNR/L08 | |
Angle d'attaque κ | 95 degré | |
passende Wendeschneidplatte | WN.. 0804.. | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 40 mm | |
Déport L3 | 22 mm | |
Hauteur de serrage L2 | 31 mm | |
Longueur totale L | 250 mm | |
Unterlegplatte | 259031 40 | |
Kniehebel | 259015 2 | |
Kniehebelschraube | 259018 2 | |
Feder-Set | 259044 2 | |
Federstift-Set | 259047 2 | |
Anwendung | Tournage longitudinal intérieur | |
Type de produit | Barre d’alésage |
Référence article | 251943 32/08 | |
EAN / GTIN | 4045197657008 | |
Réf. fabricant | 251943 32/08 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |