Barre d'alésage, acier 25/08 mm

Réf.: 251943 25/08
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Norme: DIN 8024
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ queue Ds 25 mm
    Taille plaquette 8 mm
    Type d'utilisation Gauche
    Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
    Norme DIN 8024
    Arrosage interne oui
    Code ISO porte-outils A25R PWLNR/L08
    Angle d'attaque κ 95 degré
    Plaquette adaptée WN.. 0804..
    ⌀ pré-perçage min. Dmin 32 mm
    Déport L3 17 mm
    Hauteur de serrage L2 24 mm
    Longueur totale L 200 mm
    Sous-plaquette 259031 40
    Levier 259015 2
    Vis de levier 259018 8
    Jeu de ressorts 259044 2
    Jeu de goupilles à ressort 259047 2
    Utilisation Tournage longitudinal intérieur
    Type de produit Barre d'alésage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 251943 25/08
    EAN / GTIN 4045197656995
    Réf. fabricant 251943 25/08

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes