{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Taille plaquette | 6 mm | |
Type d'utilisation | Gauche | |
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à | 3×D | |
Norme | DIN 8024 | |
Arrosage interne | oui | |
Code ISO porte-outils | A16M PWLNR/L06 | |
Angle d'attaque κ | 95 degré | |
Plaquette adaptée | WN.. 0604.. | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 21 mm | |
Déport L3 | 11 mm | |
Hauteur de serrage L2 | 15,25 mm | |
Longueur totale L | 150 mm | |
Levier | 259015 14 | |
Vis de levier | 259018 10 | |
Utilisation | Tournage longitudinal intérieur | |
Type de produit | Barre d’alésage |
Référence article | 251943 16/06 | |
EAN / GTIN | 4045197651495 | |
Réf. fabricant | 251943 16/06 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |