{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | Master Eco | |
Skaftmått | 16 mm | |
Vändskärsstorlek | 6 mm | |
Användning | Höger | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | PWLNR/L 1616F06 | |
Passande vändskär | WN.. 0604.. | |
Funktionsbredd L4 | 20 mm | |
Huvudängd L1 | 30 mm | |
totallängd L | 80 mm | |
Underläggsplatta | 259031 47 | |
Hävarm | 259015 16 | |
Hävarmsskruv | 259018 16 | |
Fjäder | 259046 5 | |
Inställningsvinkel κ | 95 grad | |
Användning | Längdsvarvning utvändig; Plansvarvning | |
Produktslag | QuickTurn skärhållare |
Référence article | 251910 16/06 | |
EAN / GTIN | 4062406733865 | |
Réf. fabricant | 251910 16/06 |