Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Porte-outils à bride Eco, court, droite, Carré / plaquette: 16/06mm

Réf.: 251908 16/06

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Eco
Taille de queue 16 mm
Taille plaquette 6 mm
Type d'utilisation droite
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils DWLNR/L 1616X06
Plaquette adaptée WN.. 0604..
Largeur fonctionnelle L4 20 mm
Longueur de tête L1 27 mm
Longueur totale L 74 mm
Sous-plaquette 259033 8
Vis pour sous-plaquette 259027 1
Bride, vis, ressort 259036 12
Angle d'attaque κ 95 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 251908 16/06
Réf. fabricant 251908 16/06

Description

Exécution:

Avec arrosage directement sur l'arête de coupe. Grâce à l'arrosage via les gicleurs de précision, la contrainte thermique est réduite de manière ciblée et efficace, le jet de lubrifiant étant dirigé de manière optimale entre le copeau et l'arête de coupe. Permet d’augmenter la productivité, d’allonger la durée de vie et d’accroître la sécurité de process.
Avec arrosage des faces de dépouille.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT eco 319001319886 ou pour une longueur de queue < 125 mm supplémentaire 317900.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Eco" Afficher tout