{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Eco | |
Taille de queue | 20 mm | |
Taille plaquette | 8 mm | |
Type d'utilisation | Gauche | |
Arrosage interne | oui | |
Code ISO porte-outils | PWLNR/L 2020X08 | |
Plaquette adaptée | WN.. 0804.. | |
Largeur fonctionnelle L4 | 25 mm | |
Longueur de tête L1 | 34 mm | |
Longueur totale L | 93 mm | |
Sous-plaquette | 259031 19 | |
Levier | 259015 3 | |
Vis de levier | 259018 3 | |
Ressort | 259046 1 | |
Angle d'attaque κ | 95 degré | |
Utilisation | Dressage; Tournage longitudinal extérieur | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 251905 20/08 | |
Réf. fabricant | 251905 20/08 |