Il existe une alternative à ce produit

Porte-outils à bride Eco, court, Gauche, Carré / plaquette: 16/08mm

Réf.: 251905 16/08
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Eco
Taille de queue 16 mm
Taille plaquette 8 mm
Type d'utilisation Gauche
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils PWLNR/L 1620X08
Plaquette adaptée WN.. 0804..
Largeur fonctionnelle L4 25 mm
Longueur de tête L1 34 mm
Longueur totale L 81 mm
Sous-plaquette 259031 19
Levier 259015 3
Vis de levier 259018 3
Ressort 259046 1
Angle d'attaque κ 95 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 251905 16/08
EAN / GTIN 4045197651181
Réf. fabricant 251905 16/08

Description

Exécution:

Avec arrosage directement sur l'arête de coupe. Grâce à l'arrosage via les gicleurs de précision, la contrainte thermique est réduite de manière ciblée et efficace, le jet de lubrifiant étant dirigé de manière optimale entre le copeau et l'arête de coupe. Permet d’augmenter la productivité, d’allonger la durée de vie et d’accroître la sécurité de process.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT eco 319001319886 ou pour une longueur de queue < 125 mm supplémentaire 317900.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Eco" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier