{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | VNMG 160408 | |
Rayon d'angle | 0,8 mm | |
Nuance | CA6525 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | M | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | MS | |
Prof. coupe ap | 0,75 mm - 2,5 mm | |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,35 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 60 m/min - 220 m/min | |
Nombre de changements/dents | 4 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 251824 CA6525 | |
EAN / GTIN | 4960664472161 | |
Réf. fabricant | TJV07632 | |
Manufacturer | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |