VNMG 160408, Nuance: CA315

Réf.: 251824 CA315

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  21.25 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  17.70 / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette VNMG 160408
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance CA315
Type d'outils Carbure
Revêtement revêtu
Application principale K
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux KG
Prof. coupe ap 0,5 mm - 3,6 mm
Avance f 0,15 mm/tr - 0,45 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 150 m/min - 350 m/min
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 251824 CA315
EAN / GTIN 4960664799961

Tableau d’application

Fonte GG(G)
K
Continue
 
Irrégulière