Barre d'alésage, acier 32/16 mm

Réf.: 251728 32/16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / Dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ queue Ds 32 mm
    Taille plaquette 16 mm
    Type d'utilisation droite
    Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
    Norme Norme usine
    Arrosage interne oui
    Code ISO porte-outils A32S MVZNR/L 16
    Angle d'attaque κ 95 degré
    Plaquette adaptée VN.. 1604..
    ⌀ pré-perçage min. Dmin 48 mm
    Déport L3 30 mm
    Hauteur de serrage L2 31 mm
    Profondeur utile T 14 mm
    Longueur totale L 250 mm
    Longueur de col L1 96 mm
    Sous-plaquette 259031 39
    Vis pour sous-plaquette 259025 3
    Bride de serrage 259038 2
    Vis pour bride 259021 4
    Utilisation Tournage longitudinal intérieur
    Type de produit Barre d'alésage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 251728 32/16
    EAN / GTIN 4045197868251
    Réf. fabricant 251728 32/16

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes