VNMG 160404, Nuance: HB7120-1

Réf.: 251732 HB7120-1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  15.65 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  13.05 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
22 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette VNMG 160404
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance HB7120-1
Type d'outils Carbure
Application principale M
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux VS
Prof. coupe ap 0,3 mm - 2 mm
Avance f 0,05 mm/tr - 0,4 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 90 m/min - 290 m/min
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 251732 HB7120-1
EAN / GTIN 4045197820075
Réf. fabricant 251732 HB7120-1

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Continue
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


VNMG 160404, Nuance: HB7120-1

VNMG 160404, Nuance: HB7120-1

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
22 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  15.65
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  13.05
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  16.10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  13.40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
22 article(s) en stock
CHF  9.65
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  15.65
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  13.05
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de changements/dents 4 4 4 4
Rayon d'angle 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Code ISO plaquette VNMG 160404 VNMG 160404 VNMG 160404 VNMG 160404
Condition de coupe Continue Légèrement intermittente Légèrement intermittente Légèrement intermittente
Nuance HB7120-1 HB7140-1 HBT130 HB7130-2
Application principale M M ZA M
Vitesse de coupe vc Application principale 90 m/min - 290 m/min 70 m/min - 260 m/min 60 m/min - 220 m/min 80 m/min - 270 m/min