TNMG 160404 HBT130

Réf.: 251414 HBT130
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette TNMG 160404
    Rayon d'angle 0,4 mm
    Nuance HBT130
    Type d'outils Carbure
    Application principale M
    Condition de coupe Légèrement intermittente
    Brise-copeaux MF
    Prof. coupe ap 0,5 mm - 2 mm
    Avance f 0,15 mm/tr - 0,45 mm/tr
    Vitesse de coupe vc Application principale 60 m/min - 220 m/min
    Revêtement TiCN
    Nombre de changements/dents 6
    Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 251414 HBT130
    EAN / GTIN 4062406256630
    Réf. fabricant 251414 HBT130

    Tableau d’application

    Continue
     
    Irrégulière
     
    av. arrosage max.
     

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier