SNMM 190624 HB7035-1

Réf.: 251394 HB7035-1

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  29.15 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  24.30 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SNMM 190624
Rayon d'angle 2,4 mm
Nuance HB7035-1
Type d'outils Carbure
Application principale P
Condition de coupe Fortement intermittente
Brise-copeaux SR
Prof. coupe ap 2 mm - 12 mm
Avance f 0,4 mm/tr - 1,2 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 90 m/min - 260 m/min
Nombre de changements/dents 8
Classement finition/ébauche Ebauche
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 251394 HB7035-1
EAN / GTIN 4045197874634
Réf. fabricant 251394 HB7035-1

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
Acier < 1400 N/mm²
P
Continue
 
Irrégulière
 
Interrompue
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier